PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10110-A INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10110-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851061103
Codice prodotto
PZZPX 10110-A
Cod. produttore
PX 10110-A
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Aperturapositiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza. Accessori: completo di asta di trasporto in tecnopolimero (400 mm).


