AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10110-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10110-C

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10110-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851058059

Codice prodotto

PZZPX 10110-C

Cod. produttore

PX 10110-C

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.