AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10111-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10111-C

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10111-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851058097

Codice prodotto

PZZPX 10111-C

Cod. produttore

PX 10111-C

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza. Con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice.