PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12030 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058455
Codice prodotto
PZZPX 12030
Cod. produttore
PX 12030
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati.Dispositivi: Con forza di azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.


