AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12041-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12041-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12041-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851257186

Codice prodotto

PZZPX 12041-M2

Cod. produttore

PX 12041-M2

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì.Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati.Dispositivi: Con leva di sicurezza e forza di azionamento a due stadi.Grado di protezione: IP65.