PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 20111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 20111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058516
Codice prodotto
PZZPX 20111
Cod. produttore
PX 20111
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.


