PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 60210 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 60210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851172137
Codice prodotto
PZZPX 60210
Cod. produttore
PX 60210
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore blu (RAL 5017). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto rapido (VF B501+VF B501). Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.


