PIZZATO ELETTRICA S. - PZZSR BD42ALK-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD42ALK-B02F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Distanza di commutazione - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851122712
Codice prodotto
PZZSR BD42ALK-B02F
Cod. produttore
SR BD42ALK-B02F
Produttore
PZZ
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Distanza di comando protetta OFF Sar:
20 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
8 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tipo di tensione:
AC / DC



