AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZST DD310N3-D1T SENSORI DI SICUREZZA CON TECNOLOGIA RFID - ST DD310N3-D1T

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZST DD310N3-D1T SENSORI DI SICUREZZA CON TECNOLOGIA RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 18 mm

  • Altezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851259128

Codice prodotto

PZZST DD310N3-D1T

Cod. produttore

ST DD310N3-D1T

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

72 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensori di sicurezza con tecnologia RFID. Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Uscite: 2 uscite sicure OSSD PNP. 1 uscita di segnalazione. Ingressi: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie. Alimentazione: 24 Vdc. Tipo di connessione: Cavo integrato in PVC, lunghezza 3 m. Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica SM D1T.