PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG13-M20 ADATTATORE DA PG13 5 AD M20 - VF ADPG13-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8018851058660
Codice prodotto
PZZVF ADPG13-M20
Cod. produttore
VF ADPG13-M20
Produttore
PZZ
Adattatore da PG 13,5 a M20x1,5. Gli adattatori di filetto permettono di soddisfare eventuali richieste di interruttori con filettatura diversa da quelli gestiti abitualmente a magazzino. In questo modo tenendo a magazzino una sola scorta di prodotti e più tipi di adattatori, si può offrire al cliente lo stesso prodotto con diversi tipi di attacchi filettati. Materiale corpo: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Coppia di serraggio: da 3 a 4 Nm.