AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG13-PG11 ADATTATORE DA PG13 5 A PG11 - VF ADPG13-PG11

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG13-PG11 ADATTATORE DA PG13 5 A PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8018851058677

Codice prodotto

PZZVF ADPG13-PG11

Cod. produttore

VF ADPG13-PG11

Produttore

PZZ

Adattatore da PG 13,5 a PG 11. Gli adattatori di filetto permettono di soddisfare eventuali richieste di interruttori con filettatura diversa da quelli gestiti abitualmente a magazzino. In questo modo tenendo a magazzino una sola scorta di prodotti e piùtipi di adattatori, si può offrire al cliente lo stesso prodotto con diversi tipi di attacchi filettati. Materiale corpo: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Coppia di serraggio: da 3 a 4 Nm.