AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF B901 INTERRUTTORE DI POSIZIONE IN ESECUZIONE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851134425

Codice prodotto

PZZVF B901

Cod. produttore

VF B901

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

25.2 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

27.2 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

56.6 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Interruttore di posizione in esecuzione aperta.