PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-02V120 MODULO DI SICUREZZA 3NO CATEGORIA 4 - CS AR-02V120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851062018
Codice prodotto
PZZCS AR-02V120
Cod. produttore
CS AR-02V120
Produttore
PZZ
Modulo di sicurezza 3NO, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 120 Vac