PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-08X024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 4 - CS AR-08X024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851120565
Codice prodotto
PZZCS AR-08X024
Cod. produttore
CS AR-08X024
Produttore
PZZ
Modulo di sicurezza 2NO, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili, circuiti d'uscita a stato solido (es. barriere ottiche) e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla. Alimentazione: 24 Vac/dc.