PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AT-02X024 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTANTANEI - CS AT-02X024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851090448
Codice prodotto
PZZCS AT-02X024
Cod. produttore
CS AT-02X024
Produttore
PZZ
CS AT-02X024. Modulo di sicurezza (2NO+1NC) istantanei + 2NO ritardati, categoria 4. Caratteristiche Generali. Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4/3, PL e, SIL 3, uscite (2NO+1NC) + (2NO ritardate alla diseccitazione), (CS AT-0). Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla (6). Alimentazione: 24 Vac/dc.