AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-01M024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER COMANDI - CS DM-01M024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851086182

Codice prodotto

PZZCS DM-01M024

Cod. produttore

CS DM-01M024

Produttore

PZZ

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Modulo di sicurezza 3NO contatti di sicurezza e 1NC contatto di segnalazione, dispositivo di comando a due mani conforme a EN 574 tipo III C o modulo di sicurezza con controllo di sincronismo. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94.