AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-01X120 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER COMANDI - CS DM-01X120

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851086212

Codice prodotto

PZZCS DM-01X120

Cod. produttore

CS DM-01X120

Produttore

PZZ

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

120...120 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

110.5 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

120...120 V

Modulo di sicurezza 3NO contatti di sicurezza e 1NC contatto di segnalazione, dispositivo di comando a due mani conforme a EN 574 tipo III C o modulo di sicurezza con controllo di sincronismo. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla. Alimentazione: 120 Vac. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94.