AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PEPF4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO PUSH PU - E2 1PEPF4531

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del foro di alloggiamento - 24 mm

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851194986

Codice prodotto

PZZE2 1PEPF4531

Cod. produttore

E2 1PEPF4531

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del foro di alloggiamento:

24 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Pulsante a fungo con sblocco push-pull con segnalazione visiva di stato mediante indicatore meccanico. Il cambiamento di stato viene indicato mediante il passaggio da una colorazione verde delle finestre di segnalazione quando il pulsante è a riposo, ad una colorazione rossa quando viene azionato • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 300.000 di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60204-1, EN ISO 13850, UL 508, CSA 22-2 N°14