AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL1P6210 PULSANTE LUMINOSO PROTETTO BLU - E2 1PL1P6210

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL1P6210 PULSANTE LUMINOSO PROTETTO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851224843

Codice prodotto

PZZE2 1PL1P6210

Cod. produttore

E2 1PL1P6210

Produttore

PZZ

E2 1PL1P6210. Pulsante luminoso a fungo blu. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Funzione pulsante: Impulso. Forma: Fungo Ø 36 mm. Colore pulsante: Lente blu per pulsante a fungo. Ghiera: Cromo satinato. Per ordinare un pulsante stabile sostituire nei codici articolo la sigla 1PL2 con la sigla 1PL1.