PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PU1R1210 PULSANTE - E2 1PU1R1210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851205767
Codice prodotto
PZZE2 1PU1R1210
Cod. produttore
E2 1PU1R1210
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Con anello frontale:
sì



