PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SC2AVA19AA SELETTORE A CHIAVE A DUE POSIZIONI NERO - E2 1SC2AVA19AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851199608
Codice prodotto
PZZE2 1SC2AVA19AA
Cod. produttore
E2 1SC2AVA19AA
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Con anello frontale:
sì