PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 2SE13ACE11AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI N - E2 2SE13ACE11AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851297250
Codice prodotto
PZZE2 2SE13ACE11AB
Cod. produttore
E2 2SE13ACE11AB
Produttore
PZZ
Selettore a leva corta a tre posizioni nero con marcatura tacca di indicazione (standard). Caratteristiche Generali: Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 3 posizioni Colore: Nero. Ghiera:Nero in plastica ed anello sagomato. Camma per selettore a 3 posizioni per base a 3 posti.