PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC0204 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851200700
Codice prodotto
PZZE2 AC-DXBC0204
Cod. produttore
E2 AC-DXBC0204
Produttore
PZZ
E2 AC-DXBC0204. Unità completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1ILA610: Indicatore luminoso serie E2, lente colore blu. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 LP1A6V1: Unità LED a pannello, LED blu.