AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1208 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D - E2 AC-DXBC1208

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1208 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851200465

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1208

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1208

Produttore

PZZ

E2 AC-DXBC1208. Unità completa con pulsante opaco, base di aggancio e contatto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1PU2R3210: Pulsante ad impulso rasato rosso. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 CP01G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento.