PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 LP1A2V1 UNIT LED - E2 LP1A2V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V
Colore della lampada - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851213717
Codice prodotto
PZZE2 LP1A2V1
Cod. produttore
E2 LP1A2V1
Produttore
PZZ
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...30 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...30 V
Colore della lampada:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC



