PIZZATO ELETTRICA S. - PZZES AC31004 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E - ES AC31004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851222696
Codice prodotto
PZZES AC31004
Cod. produttore
ES AC31004
Produttore
PZZ
Unità completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti. Custodia: Custodia in tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.