AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZES AC31019 UNIT COMPLETA CON SCATOLA SELETTORE E C - ES AC31019

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZES AC31019 UNIT COMPLETA CON SCATOLA SELETTORE E C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851222672

Codice prodotto

PZZES AC31019

Cod. produttore

ES AC31019

Produttore

PZZ

ES AC31019. Unità completa con scatola, selettore e contatti. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: 1 selettorre nero a 2 posizioni - 1NO.