PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 334 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003240
Codice prodotto
PZZFC 334
Cod. produttore
FC 334
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido