PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3493 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FC 3493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003820
Codice prodotto
PZZFC 3493
Cod. produttore
FC 3493
Produttore
PZZ
FC 3493. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.