PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 353-E11 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 353-E11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851095894
Codice prodotto
PZZFC 353-E11
Cod. produttore
FC 353-E11
Produttore
PZZ
FC 353-E11. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.