AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1035 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1035

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1035 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851004339

Codice prodotto

PZZFD 1035

Cod. produttore

FD 1035

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: NO scatto lento