AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1115 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 1115

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1115 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851004537

Codice prodotto

PZZFD 1115

Cod. produttore

FD 1115

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì