AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1276 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 1276

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1276 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851110665

Codice prodotto

PZZFD 1276

Cod. produttore

FD 1276

Produttore

PZZ

FD 1276. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B12). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.