PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1635 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005350
Codice prodotto
PZZFD 1635
Cod. produttore
FD 1635
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza)


