PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2093-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2093-F3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005954
Codice prodotto
PZZFD 2093-F3
Cod. produttore
FD 2093-F3
Produttore
PZZ
FD 2093-F3. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabilein due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.