PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2099-F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2099-F1M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851090073
Codice prodotto
PZZFD 2099-F1M2
Cod. produttore
FD 2099-F1M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento