PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2899-F7M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2899-F7M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851244889
Codice prodotto
PZZFD 2899-F7M2
Cod. produttore
FD 2899-F7M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore) (B28). Testa: Con sblocco a serratura. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Azionatore snodato regolabile in una direzione VF KEYF7.