AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 516-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FD 516-K50

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 516-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851146220

Codice prodotto

PZZFD 516-K50

Cod. produttore

FD 516-K50

Produttore

PZZ

FD 516-K50. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.