PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FD 521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851008788
Codice prodotto
PZZFD 521
Cod. produttore
FD 521
Produttore
PZZ
FD 521. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.