PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 540 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE SENZ - FD 540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851009211
Codice prodotto
PZZFD 540
Cod. produttore
FD 540
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione bistabile senza leva. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì