AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 901 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 901

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 901 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851010682

Codice prodotto

PZZFD 901

Cod. produttore

FD 901

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino corto. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì