AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 976 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 976

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 976 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851011023

Codice prodotto

PZZFD 976

Cod. produttore

FD 976

Produttore

PZZ

FD 976. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.