AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 993-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 993-F2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851011184

Codice prodotto

PZZFD 993-F2

Cod. produttore

FD 993-F2

Produttore

PZZ

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

109.5 mm

Lunghezza del sensore:

38 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con attuatore separato, con custodia e testa in metallo verniciate con polvere epossidica cotta in forno. Grado di protezione IP67 secondo EN 60529. Adatto per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PLe in ambienti con temperatura da -25 a 80°C. Durata meccanica fino a 1 milione di cicli di operazioni, velocità massima di azionamento 0,5 m/s, Velocità minima di azionamento: 1 mm/s. Versione con azionatore snodato incluso.