AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 993 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 993

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 993 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851011153

Codice prodotto

PZZFD 993

Cod. produttore

FD 993

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì