AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 9R2-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-F

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 9R2-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851011238

Codice prodotto

PZZFD 9R2-F

Cod. produttore

FD 9R2-F

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì