PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 9R2-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-F2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851011252
Codice prodotto
PZZFD 9R2-F2
Cod. produttore
FD 9R2-F2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì