PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 9R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851088506
Codice prodotto
PZZFD 9R2-L20
Cod. produttore
FD 9R2-L20
Produttore
PZZ
FD 9R2-L20. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo20 s. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


