PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFG 60CD1E0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FG 60CD1E0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 4
Numero di contatti NO - 0
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851094866
Codice prodotto
PZZFG 60CD1E0A
Cod. produttore
FG 60CD1E0A
Produttore
PZZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
0
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
2800 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
46 mm
Lunghezza del sensore:
194.7 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.7 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67



