AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 317 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FK 317

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 317 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851013669

Codice prodotto

PZZFK 317

Cod. produttore

FK 317

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido