PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3493-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3493-D1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851014833
Codice prodotto
PZZFK 3493-D1
Cod. produttore
FK 3493-D1
Produttore
PZZ
FK 3493-D1. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


